マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
4.8
注文コード
67888635
品番
PFL35T-48W4(120)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
電圧(V)
4.8
寸法(Φmm)
モーター:35
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ストローク(mm)
30
送り量(mm)
1ステップあたり:0.025
巻線
バイポーラ