マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
□42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67888897
品番
PJP42T34D16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□42
抵抗(Ω)
巻線:2.4
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ