未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
適合管
【PF管<==>VE管】16(※MF、MFXは除く)<==>16
注文コード
67918895
品番
MFSVE-16GK
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
色
黒
タイプ
Gタイプ
寸法L(mm)
62.5
寸法D1(Φmm)
31.5
寸法D2(Φmm)
26
適合管
【PF管<==>VE管】16(※MF、MFXは除く)<==>16
入数(個)
1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください