HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046976
品番
CDC-37S(05)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
69.32
幅(mm)
20.97
寸法(mm)
69.32×20.97×12.55
ピッチ(mm)
2.76
極数
37
定格電圧(V)
350.0、490.0
定格電流(A)
3
深さ(mm)
12.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート