HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 角型コネクタ
Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046994
品番
SDEB-9S(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
17.07
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
定格電圧(V)
350.0、490.0
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
PBT
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート