仕様Mega-Fit垂直及びライトアングルヘッダ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチヘッダはポジティブロッキング機能を持ち、レセプタクルに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 これらのMega-Fitヘッダのデザインには、基板保持及び位置決め機能があります。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitヘッダー内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitヘッダーに使用されたボディの素材は、難燃性等級UL 94 V-0で、グローワイヤテスト要件に準拠していピッチ(mm)5.7極数4シリーズMega-Fit定格電圧(V)600→0定格電流(A)23行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル