HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
68048498
品番
PCN10-20P-2.54DSA(72)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
PCN10
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
ローディング列
45342
接続方向
ストレート