HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2C
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048620
品番
DF11-12DEP-2C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
幅(mm)
13
ピッチ(mm)
2
極数
12
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF11シリーズコンタクト
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル