ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 A3B-18D-2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68050336 品番A3B-18D-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
長さ(mm)18 幅(mm)4 ピッチ(mm)2 極数18 シリーズA3B 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする