HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051797
品番
DF11-12DS-2DSA(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
12
シリーズ
DF11
定格電流(A)
2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタシステム
基板対基板
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート