onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 8.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052619
品番
SI4435DY
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷
高さ(mm)
1.57
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
2.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
8.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
35
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、 +20
トランジスタ構成
シングル