HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 角型コネクタ
Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053030
品番
CD-SC-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
シリーズ
CD
定格電流(A)
3
適合電線(mm
2
)
(Min)0.08、(Max)0.2
適合電線サイズ
28 → 24 AWG、(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
25