HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2226SCC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68054640
品番
A1-2226SCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
シリーズ
A1
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ
(Max)22AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
A1 / A2コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15
表面処理(コンタクト)
金