1N4733ATR onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W onsemi 68055035

onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68055035
品番
1N4733ATR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法
2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1
テスト電流(mA)
49
最大逆漏れ電流(μA)
10
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする