8/23より値下げ!現場を応援
1N4732ATR onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W onsemi 68055665

onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
68055665
品番
1N4732ATR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)値下げ
1,498
仕様
ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法
2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
1
テスト電流(mA)
53
最大逆漏れ電流(μA)
10
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする