HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 角型コネクタ
Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058614
品番
HDBB-25S(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.04
幅(mm)
12.55
極数
25
定格電圧(V)
400→0
定格電流(A)
3
深さ(mm)
14.92
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート