HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 角型コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68060188
品番
DF11-8DS-2DSA(06)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
区分
ソケット
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタシステム
電線対基板
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート