HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061938
品番
HIF3-2226SCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シリーズ
HIF3B
適合電線(mm
2
)
(Max)0.3
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15