HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3AT-SF-PEJM5 DM3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064747
品番
DM3AT-SF-PEJM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
長さ(mm)
15.95
幅(mm)
13.85
寸法(mm)
15.95×13.85×1.68
ピッチ(mm)
1.1
極数
8
深さ(mm)
1.68
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル