※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツサスペンション/剛性バー
ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
車種
クレスタ
型式
JZX91
注文コード
68094504
品番
80015-AT101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥232,000
この商品は
車種・型式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』
用途
自動車用サスペンション
仕様
【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=157(16)/R=98(10)、【スプリング自由長F/R mm】200/170、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:3413/1167 R:917/713、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-11(0 - -89) R:-6(0 - -94)
型式
JZX91
備考
車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
メーカー
トヨタ
エンジン形式
2JZ-GE
年式
92/10-96/08
車種
クレスタ
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68094504
80015-AT101
68094565
80015-AT101
ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット
HKS
1セット
¥
189,800
税込
¥
208,780
注文コードが変更になりました