曜日別特売
80250-AT002 ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS 68096674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
型式JZA80
内容量1セット注文コード68096674品番80250-AT002
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです

用途
自動車用サスペンション
仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=216(22)/R=157(16)、【スプリング自由長F/R mm】170/200、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:1600/450 R:800/400、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-46(0 - -120) R:-25(0 - -98)型式JZA80備考REAS搭載車取付不可メーカートヨタエンジン形式2JZ-G(T)E年式93/06-02/07車種スープラ
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする