曜日別特売
70018-AF008 プレミアムサクションキット HKS 68100472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアムサクションキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メーカースバル
型式BL5
内容量1セット注文コード68100472品番70018-AF008
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。

用途
自動車用インテークサクション
メーカースバル車種レガシィB4種別TA-, CBA-型式BL5エンジン形式EJ20X, EJ20Y年式03/05-09/05形状Premium Suction本体寸法SUBARU TYPE1備考-
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする