外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
カップリング(鋼管製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
150A
注文コード
68179956
品番
CZ150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管製
サイズ
150A
質量(g)
3145
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
96
規格
JIS規格外
適合規格
(PS)E
寸法D(mm)
178.0
表面処理
電気亜鉛メッキ