外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68179974
品番
TCCZ16
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋼管製
用途
ケーブル工事用
サイズ
16
質量(g)
65
寸法L(mm)
57
寸法d(mm)
21.4
止ねじ
2本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法T(mm)
2.0