外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
125A
注文コード
68179992
品番
TCCZ125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,490
この商品は
サイズ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDZ/鋼管製
用途
ケーブル工事用
サイズ
125A
質量(g)
4500
寸法L(mm)
230
寸法d(mm)
141.0
止ねじ
8本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法T(mm)
4.5