外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
HDZユニオンカップリング 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68186536
品番
UCZ22
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
22
質量(g)
261
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
28.0
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
42
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
19