外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
HDZユニオンカップリング 厚鋼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68186554
品番
UCZ36
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
580
寸法L(mm)
47
寸法d(mm)
43.5
寸法L1(mm)
41
寸法D(mm)
61
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
25