外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
HDZユニオンカップリング 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186572
品番
UCZ54
参考基準価格(税別)
¥4,645
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
54
質量(g)
1110
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
61.5
寸法L1(mm)
48.0
寸法D(mm)
79
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法L2(mm)
32
寸法L3(mm)
28