デジタル標準温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68287616 品番TP-800PT
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。

測定範囲(℃)-99.99〜400 付属品白金センサ PTP-150、単4電池×2、ネックストラップ、本体ビニールケース 材質本体/抗菌ABS樹脂、センサ/SUS304 寸法(mm)54×172×40 質量(g)150(電池含む) 電源単4電池×2 コード長さ(m)1 精度±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプPt100(クラスA)4線式 表示分解能0.01℃(-99.99〜199.99℃)、0.1%(200.0〜850.0℃) 温度表示-99.9〜850℃ センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形) 機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 設置方式ハンディ 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示精度±(0.1%+0.05)℃ 防水性JIS C0920-2003 保護等級7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする