デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68288237 品番チェックテンプ
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。

測定範囲(℃)-50〜150 付属品立掛スタンド 寸法(mm)59×17×107 質量(g)125 保護構造IP65 電源単4電池×1(付属) 温度範囲(℃)150 コード長さ(m)1 精度±0.2℃(-30〜120℃)、±0.3℃(その他) 分解能0.1 センサー寸法(mm)Φ3×170 機能防水性(IP65)、自動電源オフ アズワン品番61-0120-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする