曜日別特売

標準温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個温度範囲(℃)250~300注文コード68288824品番No.6
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
温度範囲(℃)250~300全長(mm)300形状二重管付属品メーカー検査表仕様刻度:1/10外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする