エムケー・サイエンティフィック
エムケー・サイエンティフィックの 環境測定(自然環境/安全環境)
エムケー・サイエンティフィックの 温度計・温湿度計
エムケー・サイエンティフィックの 温湿データロガー 記録計
USBデータロガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
-35〜80℃、0〜100%RH
注文コード
68289427
品番
ELUSB-2LCD+
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
測定範囲
-35〜80℃、0〜100%RH
付属品
解析ソフト
寸法(mm)
Φ24×105
電源
3.6Vリチウム電池×1(付属)
測定項目
温度・湿度
精度
±0.3℃、±2%RH
測定時間
測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択
分解能
0.5℃、0.5%RH
メモリー
16382データ×2
防水性
IP67