D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397640 品番180-026-113R001
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています

仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4704 アズワン品番65-7504-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする