NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68397710
品番
SDF-R37-113L461
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1272
アズワン品番
65-7530-65