仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:500 → 0 V●長さ:52.45mm●幅:10.31mm●深さ:8.92mm●寸法:52.45 x 10.31 x 8.92mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:185-9282
アズワン品番65-7710-95