D-subコネクタ 68極 オス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397895 品番2-5174225-5
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

TE Connectivity 2-5174225-シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:68、行数:2、基板実装方向:ライトアングル、ポストめっき素材:スズめっきニッケル、シールドめっき材質:ニッケルめっき、コンタクトベース材質:りん、コンタクト形状及びフォーム:金めっき、かん合部 基板への終端方法:スルーホールはんだ、終端ポスト長:2.9 mm、基板実装アライメント:なし、基板実装

仕様●極数:68●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ハウジング材質:PBT●長さ:63.9mm●幅:17.3mm●深さ:10.3mm●寸法:63.9 x 17.3 x 10.3mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4988 アズワン品番65-7711-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする