D-subコネクタ 9極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397990 品番MHDM9-DB9S-K
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き
このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765

仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476 アズワン品番65-7586-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする