TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-subコネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68398218
品番
1658659-1
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様
●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:680-9178
アズワン品番
65-7786-35