D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398367 品番CDFS9W4103L411
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Norcomp CDF シリーズは、9 W 4 ポジションのオス混合フランジ D-Sub コネクタで、はんだカップコンタクトを備えています。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1107 アズワン品番65-7531-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする