NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68398410
品番
CDFS17W2203L211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1100
アズワン品番
65-7512-72