D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード68398769 品番180-102-170L001
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Norcomp 180 シリーズメス高密度 D-sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっき上にりん青銅素材で構成されています。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ:24 → 26 AWG

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 時間 → 26 分●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:180●端子サイズ: 22D●結線方法:圧着●シリーズ番号:180●コード番号:207-1015 アズワン品番65-7512-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする