コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの エアフィルタ
正負圧両用エアフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68487343
品番
FN100-J4
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
質量(kg)
34
材質(本体)
樹脂
取付方式
ブラケットなし
管接続口径
Φ4mm
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボウル)
ナイロン
材質(Oリング)
合成ゴム
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜50
ろ過度(μm)
5
材質(エレメント)
PVF
設定圧力単位
MPa