膜式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68487964 品番KRM-05
参考基準価格(税別)¥68,610 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)

使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.83 質量(kg)0.4 寸法L(mm)70 寸法H(mm)175 寸法A(mm)53.5 寸法F(mm)13 寸法E(mm)46 寸法B(mm)40 寸法W(mm)10 寸法P(mm)12 寸法O(mm)82 寸法I(mm)150 寸法J(mm)161 寸法G(mm)25 寸法K(mm)12 寸法V(mm)6 周囲温度及び使用空気温度(℃)5〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする