ミドリ安全
高視認シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68490388
品番
VES2335UE5L
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
オレンジ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル95、綿5、裏綿平織
トラスコ品番
857-8956
種別
長袖シャツ
質量(g)
460
規格
高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
84
アズワン品番
65-1288-73
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。