VES2335UEL 高視認シャツ ミドリ安全 68490397

高視認シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
サイズL
内容量1着注文コード68490397品番VES2335UEL
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。オレンジサイズL混率(%)ポリエステル95、綿5、裏綿平織トラスコ品番857-8957種別長袖シャツ質量(g)400規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)80アズワン品番65-1288-69
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする