本体

AKE-R61 B ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 68514978 AKE-R61 B ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 68514978 AKE-R61 B ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 68514978

ワンタッチマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.6L) 注文コード 68514978 品番 AKE-R61 B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

口当たりが良く飲みやすい飲み口。
傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。

材質内瓶:SUS316 ブラック(B) 容量(L)0.6 口径(Φmm)約38 本体寸法(mm)約72×74×243 本体質量(kg)約0.3 保温効力(℃)69以上(6時間)、87以上(1時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)
取扱説明書:(2.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする