本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ワンタッチマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(0.8L)
注文コード
68515005
品番
AKE-R81 AC
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
口当たりが良く飲みやすい飲み口。
傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。
材質
内瓶:SUS316
色
シアンブルー(AC)
容量(L)
0.8
口径(Φmm)
約38
本体寸法(mm)
約80×80×260
本体質量(kg)
約0.35
保温効力(℃)
72以上(6時間)、88以上(1時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
取扱説明書:
(2.23MB)