MR532N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) スマートカードロガー CHINO(チノー) 68529688 MR532N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) スマートカードロガー CHINO(チノー) 68529688 MR532N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) スマートカードロガー CHINO(チノー) 68529688 MR532N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) スマートカードロガー CHINO(チノー) 68529688

スマートカードロガー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68529688 品番MR532N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得
スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示
スマートフォンアプリを介して収録設定が可能
データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)
長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)
電池が切れても収録データを保持
測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示

用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測 付属品中継ケーブル(2本) 仕様データ収録間隔:1分〜24時間(初期値10分) 種別入力センサ:T熱電対 ※別売 寸法(mm)54×110×20.4 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4アルカリ乾電池2本 測定範囲(℃)温度センサ:-50〜150 内容トレーサビリティ書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー 精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15〜35℃)±0.7℃(周囲温度-10〜15℃/35〜50℃) 入力点数(チャンネル/台)2 精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃) データ数収録:10000データ/CH 電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分) 防水性IP64 使用湿度範囲(%RH)10〜80(結露なきこと)
注意
※センサやスマートフォンは付属しません。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする