78570 丸ノコガイド定規 エルアングル シンワ測定 68540823

78570 丸ノコガイド定規 エルアングル シンワ測定 68540823
78570 丸ノコガイド定規 エルアングル シンワ測定 68540823
78570 丸ノコガイド定規 エルアングル シンワ測定 68540823

丸ノコガイド定規 エルアングル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68540823
品番
78570
参考基準価格(税別)¥17,520販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。

用途
材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質
本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
寸法(mm)
1150×524×70
質量(g)
1600
直角精度
100mmで±0.1mm以下
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540823
2021-01-20
用途: 直角出し。切断定規。
サービス業

オプションで長尺(1,800程度長)定規部分も欲しいところだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする