曜日別特売
B-312 内箱 ホーザン 68550325

B-312 内箱 ホーザン 68550325
B-312 内箱 ホーザン 68550325
B-312 内箱 ホーザン 68550325

内箱

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕切板8
仕切数(個)24(最大)
内容量1個注文コード68550325品番B-312
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
タイプ内箱B仕切板8仕切数(個)24(最大)仕様最大仕切小間数24材質ABS樹脂仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550316
2023-09-10
用途: Oリングの分類収納で使用
エヌテック

車載時に内箱が熱で変形してしまった為に検索していたところこちらで見つけて購入しました。 35年程前に購入したケースのパーツがまさか存在するとは思っていませんでしたが見つけた時は感動しました。当然サイズはピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする